Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI10409 CAVO TRECCIA NERO MM 3 X 1 MT. 50 - 10409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

8032759104090

Artikelnummer

1GI10409

Herstellernummer

10409

Hersteller

1GI

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione nero, sezione 3x1,0 mm², tensione nominale 300/500 V. Finitura nero: colore deciso, indicato per creare contrasto in ambienti di carattere. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per lampade a sospensione, interruttori, prese e corpi illuminanti con messa a terra. Bobina da 50 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impiantia vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.