GI GAMBARELLI - 1GI10401 CAVO TRECCIA NERO MM 2 X 0.50 MT. 100 - 10401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
468 km CO₂-Äquivalent
EAN
8032759104014
Artikelnummer
1GI10401
Herstellernummer
10401
Hersteller
1GI
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterwiderstand bei 20 °C:
39 Ohm/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
70...70 °C
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:
nein


