Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI10312 CAVO TRECCIA MARRONE MM 3 X 2.5 MT. 100 - 10312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8032759103123

Artikelnummer

1GI10312

Herstellernummer

10312

Hersteller

1GI

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione marrone, sezione 3x2,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura marrone: tono terroso che richiama il legno invecchiato e i materiali naturali. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per apparecchi di media e alta potenza con messa a terra. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.