GI GAMBARELLI - 1GI10303 CAVO TRECCIA MARRONE MM 2 X 1 MT. 100 - 10303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 M
EAN
8032759103031
Artikelnummer
1GI10303
Herstellernummer
10303
Hersteller
1GI
Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione marrone, sezione 2x1,0 mm², tensione nominale 300/500 V. Finitura marrone: tono terroso che richiama il legno invecchiato e i materiali naturali. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per lampade a sospensione e corpi illuminanti bifilari di media e alta potenza. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.