Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI10204 CAVO TRECCIA GRIGIO MM 2 X 1.5 MT. 100 - 10204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8032759102041

Artikelnummer

1GI10204

Herstellernummer

10204

Hersteller

1GI

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione grigio, sezione 2x1,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura grigio: colore contemporaneo, versatile in contesti industrial e nordici. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per lampade a sospensione e corpi illuminanti bifilari di media e alta potenza. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.