Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI10112 CAVO TRECCIA AVORIO MM 3 X 2.5 MT. 100 - 10112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8032759101129

Artikelnummer

1GI10112

Herstellernummer

10112

Hersteller

1GI

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione avorio, sezione 3x2,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura avorio: tono caldo e discreto, che richiama la porcellana e i tessuti naturali. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per apparecchi di media e alta potenza con messa a terra. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.