Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI10004 CAVO TRECCIA BIANCO MM 2 X 1.5 MT. 100 - 10004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8032759100047

Artikelnummer

1GI10004

Herstellernummer

10004

Hersteller

1GI

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione bianco, sezione 2x1,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura bianco: tonalità neutra e luminosa, adatta a ogni stile d'arredo. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per lampade a sospensione e corpi illuminanti bifilari di media e alta potenza. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.