Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI00109 INTERRUTTORE A CHIAVETTA 1A - 00109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759001092

Artikelnummer

1GI00109

Herstellernummer

00109

Hersteller

1GI

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

67x67 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

12 V

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Interruttore a chiavetta in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: accensione/spegnimento con chiave di sicurezza. Dati elettrici: 1A. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato. La linea White Italy è pensata principalmente per ristrutturazioni conservative, dove non è possibile installare impianti tradizionali sotto traccia, e per contesti che ricercano uno stile vintage o di carattere artigianale.