Startseite

GEWISS - GEWGWS7227 URBAN LED 3M 4000K BIR.IN.LAT.O.C.GR.GRA - GWS7227

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWS7227 URBAN LED 3M 4000K BIR.IN.LAT.O.C.GR.GRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.763 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564802766

Artikelnummer

GEWGWS7227

Herstellernummer

GWS7227

Hersteller

GEW

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

550...550 mA

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Verstellbare Optik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

ja

Mit Anschlusskabel:

nein

Max. Systemleistung:

81 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8060...8060 lm

Leuchtenlichtausbeute:

99 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

268 mm

Durchmesser:

570 mm

Geeignet für Zopfmaß:

55...65 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Bedienung über Bluetooth:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

URBAN [O3] Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d’incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l’ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbaniun’illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie