Startseite

GEWISS - GEWGWS3194 CONNETTORE MASCHIO 4P 10A SMART3 - GWS3194

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWS3194 CONNETTORE MASCHIO 4P 10A SMART3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564919846

Artikelnummer

GEWGWS3194

Herstellernummer

GWS3194

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

grau

SMART [3] PLUS Plafoniere stagne a LED Smart [3] Plus e la gamma di plafoniere LED stagne interamente in policarbonato. Adatta per applicazioni in contesti industriali con altezze da 2 a 9 metri, e stata interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia. Si caratterizza per l?elegante design che esalta le peculiarita della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l?elevata resistenza agli urti e per la facilita e velocita di installazione. Puo sostituire fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino a 10.000 lm. Grazie agli alti flussi e possibile ridurre il numero degli apparecchi installati mantenendo lo stesso livello di illuminazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie