Startseite

GEWISS - GEWGWS3191 STAFFE FISSAGGIO PARETE 30/45 SMART3 - GWS3191

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564858930

Artikelnummer

GEWGWS3191

Herstellernummer

GWS3191

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Serie SMART[3] Plafoniere stagne a LED - Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.