Startseite

GEWISS - GEWGWR5371M ROAD5 MINI CYCL 1M 4000K 0,7A CL2 1-10V - GWR5371M

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWR5371M ROAD5 MINI CYCL 1M 4000K 0,7A CL2 1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 70 lm/W

  • Montageart - Aufsatz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

923 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564885318

Artikelnummer

GEWGWR5371M

Herstellernummer

GWR5371M

Hersteller

GEW

Max. Systemleistung:

27 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

70 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

42...76 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900...0 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

330 mm

Höhe/Tiefe:

215 mm

Länge:

560 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Bedienung über Bluetooth:

nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Road [5] è la nuova gamma di apparecchi d?illuminazione a LED che completa l?offerta per applicazioni stradali ed urbane. La nuova famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l?installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie