GEWISS - GEWGWR5212B30K ROAD5 MINI WIDE 2M 3000K 1,0A CL2 BIREG - GWR5212B30K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 74 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 116 lm/W
Montageart - Aufsatz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.041 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564887244
Artikelnummer
GEWGWR5212B30K
Herstellernummer
GWR5212B30K
Hersteller
GEW
Max. Systemleistung:
74 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
116 lm/W
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
1000...1000 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
42...76 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7680...0 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
330 mm
Höhe/Tiefe:
215 mm
Länge:
560 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienung über Bluetooth:
nein
Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


