GEWISS - GEWGWP20011 DRIVER BOX 1-10V SMART PROE 2+2M - GWP20011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Anzahl der Farbkanäle - 0
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8034035113918
Artikelnummer
GEWGWP20011
Herstellernummer
GWP20011
Hersteller
GEW
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Anzahl der Farbkanäle:
0
Programmierbar:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
420 mm
Breite:
332 mm
Höhe:
76 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


