GEWISS - GEWGWP20010 GRUPPO ALIM.REMOTO 1-10V SMART PROE 2M - GWP20010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DALI
Ausführung - statisch
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 220...240 V
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8034035105616
Artikelnummer
GEWGWP20010
Herstellernummer
GWP20010
Hersteller
GEW
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
statisch
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Programmierbar:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Anzahl der Farbkanäle:
0
Länge:
250 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


