GEWISS - GEWGWL1926 SMART[4] KIT FISSAG.SU PALO - GWL1926
![GEWISS - GEWGWL1926 SMART[4] KIT FISSAG.SU PALO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWL1924.jpg?84758479866B6090978AAB8CA983616D827982AFC29E&ts=1791928817128)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 170 mm
Breite - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564816817
Artikelnummer
GEWGWL1926
Herstellernummer
GWL1926
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
170 mm
Breite:
126 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
27 mm
Transparent:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


