GEWISS - GEWGWL1907 SMART[4] VETRO TRASPARENTE 1M-2M-4M - GWL1907
![GEWISS - GEWGWL1907 SMART[4] VETRO TRASPARENTE 1M-2M-4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgAcc_REPLACEMENT-GLASS-FOR-1M-2M-4M-VERSIONS-Transparent-glass_SMART-4_StillLife.jpg?84758479866B609099B2BB86B59A8F869595A086957C7D799E99818C9E7883877D8BA3977F687D61829281799F648679A2989D94A08A5D88C2A6C2B8C298A299BEB981ACBE98A3A7AF98A186A48B5D68AF98C8AEBEA37C9DB6AA82AFC29E&ts=1792006778488)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 176 mm
Breite - 176 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564825321
Artikelnummer
GEWGWL1907
Herstellernummer
GWL1907
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
176 mm
Breite:
176 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
ja
SMART [4] Highbay LED - Smart [4] è la famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, unnotevole incremento dellefficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono unampia flessibilità in fase di installazione.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


