Startseite

GEWISS - GEWGWJ5838CL CORDSET T2-T2 3P 32A 8M FLAT - GWJ5838CL

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ5838CL CORDSET T2-T2 3P 32A 8M FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennspannung - 380 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035106019

Artikelnummer

GEWGWJ5838CL

Herstellernummer

GWJ5838CL

Hersteller

GEW

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

380 V

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Anzahl der Kommunikationsleiter:

1

Kabellänge:

8 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Kontaktmaterial:

CuZn

COMPONENTI - Componenti di ricarica veicoli elettrici - Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo 2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee allutilizzo sulle unità di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo 2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo 2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell’acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l’interblocco della spina in fase di erogazione di energia.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie