Startseite

GEWISS - GEWGWJ5815CL CORDSET T2-T2 1P 32A 5M FLAT - GWJ5815CL

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ5815CL CORDSET T2-T2 1P 32A 5M FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 1

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Mit Incable Control Box (ICCB) - nein

Packung

  • 1 ST

Stromart:

AC 1-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

1

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

230 V

Mit Temperatursensor:

nein

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

JOINON Componenti di ricarica veicoli elettrici - Tipo2 Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee all'utilizzo sulle unita di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell?acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l?interblocco della spina in fase di erogazione di energia.