GEWISS - GEWGWJ5814CT CORDSET T2-T2 1P 32A 4M SPIRAL - GWJ5814CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Lademodus - Mode 3
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8034035106026
Artikelnummer
GEWGWJ5814CT
Herstellernummer
GWJ5814CT
Hersteller
GEW
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
230 V
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
spiralisiert
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


