GEWISS - GEWGWJ3113A WB ICON AUTOSTART DLM 11 KW T2C IP55 - GWJ3113A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Eingangsspannung - 400...400 V
Frequenz - 50/60 Hz
Nennanschlussleistung - 11 kW
Packung
1 ST
EAN
8034035081491
Artikelnummer
GEWGWJ3113A
Herstellernummer
GWJ3113A
Hersteller
GEW
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingangsspannung:
400...400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Tragbar:
nein
Breite:
283 mm
Höhe:
646 mm
Tiefe:
229 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Vernetzbar als Master:
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Vernetzbar über LAN:
nein
Vernetzbar über WLAN:
nein
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0...10 mm²
Backend mitgeliefert:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


