Startseite

GEWISS - GEWGWJ3111A WB ICON AUTOSTART DLM 4,6 KW T2C IP55 - GWJ3111A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ3111A WB ICON AUTOSTART DLM 4,6 KW T2C IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennanschlussleistung - 4.6 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

JOINON

EAN

8034035071331

Artikelnummer

GEWGWJ3111A

Herstellernummer

GWJ3111A

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Eingangsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nennanschlussleistung:

4.6 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4.6 kW

Breite:

283 mm

Höhe:

646 mm

Tiefe:

229 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar als Master:

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Vernetzbar über LAN:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...10 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Sistemi di ricarica I-CON per veicoli elettrici per accesso privato e/o pubblico modo 3 - Wallbox I-CON - Stazione di ricarica stand-alone DLM + bluetooth IP55 con attivazione di ricarica autostart DLM. Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge”, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento. CARATTERISTICHE: l’uso della stazione AUTOSTART è libero per chiunque, l’avvio della ricarica avviene automaticamente appena si collega il veicolo elettrico. Connessione Bluetooth e App per impostazione parametri e comando locale, fra cui parzializzazione della potenza di ricarica e gestione della partenza della ricarica, differibile o istantanea, oppure gestione «Dynamic Load Management» mediante ilcollegamento di un meter esterno tramite linea MODBUS RS 485 codice GWD6812 nella versione monofase o GWD6817 nella versione trifase (da acquistare separatamente). Possibile installazione a parete, a incasso con relativo fondo codice GWJ8101, o su supporto da pavimento codice GWJ8102 / GWJ8103. DOTAZIONI: indicatori LED di segnalazione stato utenza. Controllo remoto abilitazione/disabilitazione con contatto NA, privo di potenziale. Versioni con connettore mobile dotati di 5 metri di cavo liscio e fodero integrato nella stazione di ricarica.