Startseite

GEWISS - GEWGWJ3012L WB ICON RFID 7,4 KW T2C IP55 - ETH - GWJ3012L

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ3012L WB ICON RFID 7,4 KW T2C IP55 - ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennanschlussleistung - 7.4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035071195

Artikelnummer

GEWGWJ3012L

Herstellernummer

GWJ3012L

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Eingangsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Tragbar:

nein

Breite:

283 mm

Höhe:

646 mm

Tiefe:

229 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

5 m

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar als Master:

ja

Vernetzbar als Extender:

ja

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...10 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per undesign elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie