Startseite

GEWISS - GEWGWJ2103A WB JOINON AUTOSTART 22 KW 2XT2S IP55 - GWJ2103A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ2103A WB JOINON AUTOSTART 22 KW 2XT2S IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035028793

Artikelnummer

GEWGWJ2103A

Herstellernummer

GWJ2103A

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Eingangsspannung:

400...400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Breite:

430 mm

Höhe:

614 mm

Tragbar:

nein

Tiefe:

253 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

44 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

nein

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bedienung und Konfiguration über App:

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Backend mitgeliefert:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...35 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie