Startseite

GEWISS - GEWGWJ2102L WB JOINON RFID 11 KW 2XT2S IP55 - ETH - GWJ2102L

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ2102L WB JOINON RFID 11 KW 2XT2S IP55 - ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 400...400 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035028847

Artikelnummer

GEWGWJ2102L

Herstellernummer

GWJ2102L

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

400...400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nennanschlussleistung:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Breite:

430 mm

Höhe:

614 mm

Tiefe:

253 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Vernetzbar als Master:

ja

Vernetzbar als Extender:

ja

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...70 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie