Startseite

GEWISS - GEWGWJ1412T I-ON EVO COL. RFID 2XT2C 7.4KW - GWJ1412T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035156625

Artikelnummer

GEWGWJ1412T

Herstellernummer

GWJ1412T

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

2

Länge des Ladekabels:

4 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Eingangsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Breite:

495 mm

Höhe:

1562 mm

Tragbar:

nein

Tiefe:

259 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

14.8 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Backend mitgeliefert:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Vernetzbar als Extender:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...70 mm²

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

I-ON EVO - Stazioni di ricarica AC veicoli elettrici - Le soluzioni I-ON EVO (da pavimento) e I-ON EVO WALL (da parete) di JOINON sono ideali per la ricarica in ambito aziendale grazie allintegrazione con lapp myJOINON e la piattaforma SMALL NET. Sono perfette anche per spazi pubblici, supportando lapp JOINON Charge&Go e la piattaforma LARGE NET, o altri eMSP compatibili con OCPP. Resistenti a urti, vandalismo e intemperie, presentano un design esagonale innovativo che si adatta a contesti urbani e parcheggi. Il display grafico a colori offre un’interfaccia chiara, migliorando l’esperienza dell’utente. Disponibili con grafica standard JOINON o personalizzabile su richiesta, si adattano a ogni esigenza di stile e branding.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie