GEWISS - GEWGWJ1003R COL.JOINON RFID 22 KW 2XT2S IP55 - GWJ1003R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0
Packung
1 ST
EAN
8034035041150
Artikelnummer
GEWGWJ1003R
Herstellernummer
GWJ1003R
Hersteller
GEW
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Eingangsspannung:
400...400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
1549 mm
Tragbar:
nein
Tiefe:
231 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
44 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
nein
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Vernetzbar als Master:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
nein
Vernetzbar über WLAN:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Backend mitgeliefert:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
NFC (Near Field Communication):
ja
Vernetzbar als Extender:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0...35 mm²
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


