Startseite

GEWISS - GEWGWJ1001A COL.JOINON AUTOSTART 7,4 KW 2XT2S IP55 - GWJ1001A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWJ1001A COL.JOINON AUTOSTART 7,4 KW 2XT2S IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennanschlussleistung - 14.8 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035028366

Artikelnummer

GEWGWJ1001A

Herstellernummer

GWJ1001A

Hersteller

GEW

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Eingangsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nennanschlussleistung:

14.8 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Tragbar:

nein

Breite:

430 mm

Höhe:

1549 mm

Tiefe:

231 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

2

DC-Fehlerstromerkennung:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Vernetzbar als Master:

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Vernetzbar über LAN:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...35 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie