GEWISS - GEWGWF2300PR840 ELIA BL L1 700MM 840 OPAL ON/OFF - GWF2300PR840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
193 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035077401
Artikelnummer
GEWGWF2300PR840
Herstellernummer
GWF2300PR840
Hersteller
GEW
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
700 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
208 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
140 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
140 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Leuchtenlichtausbeute:
85 lm/W
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650...650 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
92
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
153
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


