Startseite

GEWISS - GEWGWF2300LR840 ELIA BL M1 500MM 840 OPAL ON/OFF - GWF2300LR840

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWF2300LR840 ELIA BL M1 500MM 840 OPAL ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035077388

Artikelnummer

GEWGWF2300LR840

Herstellernummer

GWF2300LR840

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

208 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

140 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

140 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

85 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650...650 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

2 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

92

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

153

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ELIA BL Bollard LED ELIA e la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA BL - Bollard LED - e un elegante apparecchio in alluminio pressofuso per montaggio a terra, ideale per l?illuminazione architetturale per aree residenziali e luoghi di passaggio.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie