GEWISS - GEWGWF1913 ELIA PL KIT BOX PLAFONE 30X120 - GWF1913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1212 mm
Breite - 312 mm
Packung
3 ST
EAN
8034035027130
Artikelnummer
GEWGWF1913
Herstellernummer
GWF1913
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1212 mm
Breite:
312 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
Elia plafone kit box, scatola da incasso. 300x1200 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


