GEWISS - GEWGWF1911 ELIA PL KIT BOX PLAFONE 60X60 - GWF1911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8034035027116
Artikelnummer
GEWGWF1911
Herstellernummer
GWF1911
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
612 mm
Breite:
612 mm
Höhe:
60 mm
Elia plafone kit box, scatola da incasso. 600x600 mm


