Startseite

GEWISS - GEWGWF1000MM840 ELIA HL M2 120W 840 120 ON/OFF - GWF1000MM840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 120 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.554 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035025686

Artikelnummer

GEWGWF1000MM840

Herstellernummer

GWF1000MM840

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

120 W

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Lampenleistung:

120...120 W

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

360 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

17000...0 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

186 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bedienung über Bluetooth:

nein

ELIA HL è un apparecchio LED a sospensione per l’illuminazione di aree produttive e logistiche dell’industria con soffitti di media altezza, dove sia richiesto un elevato livello di flusso e prestazioni. Progettato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri nero con alette di raffreddamento integrate, è disponibile in due dimensioni e potenze, alimentazione integrata On/Off. 120W 17000 lm 4000K 120°

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie