GEWISS - GEWGWD9453 MSXM 1250 3P 1250A TERM.FB - GWD9453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.618 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035040108
Artikelnummer
GEWGWD9453
Herstellernummer
GWD9453
Hersteller
GEW
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
210 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
120 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


