GEWISS - GEWGWD6779 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 1M - GWD6779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1...1 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - sonstige
Mit programmierbarer Nachtabschaltung - ja
Packung
3 ST
EAN
8034035007101
Artikelnummer
GEWGWD6779
Herstellernummer
GWD6779
Hersteller
GEW
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1...1 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
sonstige
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


