Startseite

GEWISS - GEWGWD6773 INT.ORARIO AN.GIORN.CON RISERVA 2M - GWD6773

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6773 INT.ORARIO AN.GIORN.CON RISERVA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Gangreserve in Stunden - 150

Packung

  • 6 ST

Produktserien

90 AM

EAN

8034035007026

Artikelnummer

GEWGWD6773

Herstellernummer

GWD6773

Hersteller

GEW

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

68 mm

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.