GEWISS - GEWGWD6772 INT.ORARIO AN.GIORN.CON RISERVA 1M - GWD6772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Gangreserve in Stunden - 150
Packung
12 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8034035007019
Artikelnummer
GEWGWD6772
Herstellernummer
GWD6772
Hersteller
GEW
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
150
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68 mm


