GEWISS - GEWGWD3578 KIT MSX/E/M1600 850X700 VERT FISSO MRD - GWD3578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
QDX 1600 H
EAN
8034035143830
Artikelnummer
GEWGWD3578
Herstellernummer
GWD3578
Hersteller
GEW
Ausführung:
Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Farbe:
sonstige
QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.