Startseite

GEWISS - GEWGWD3573 KIT MSX/E/M1000 850X600 VERT FISSO MRD - GWD3573

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3573 KIT MSX/E/M1000 850X600 VERT FISSO MRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Baugruppenträger

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035143786

Artikelnummer

GEWGWD3573

Herstellernummer

GWD3573

Hersteller

GEW

Ausführung:

Baugruppenträger

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Farbe:

sonstige

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie