Startseite

GEWISS - GEWGWD3571 KIT MSX/E/M1000 850X400 ORIZ FISSO MRD - GWD3571

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3571 KIT MSX/E/M1000 850X400 ORIZ FISSO MRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Baugruppenträger

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035143762

Artikelnummer

GEWGWD3571

Herstellernummer

GWD3571

Hersteller

GEW

Ausführung:

Baugruppenträger

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Farbe:

sonstige

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie