GEWISS - GEWGWD3570 KIT MSX/E/M400-630 850X500 VER FISSO MRD - GWD3570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8034035143755
Artikelnummer
GEWGWD3570
Herstellernummer
GWD3570
Hersteller
GEW
Ausführung:
Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Farbe:
sonstige
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


