Startseite

GEWISS - GEWGWD3556 KIT MSX/D125 850X300 VERT FISSO - GWD3556

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3556 KIT MSX/D125 850X300 VERT FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Baugruppenträger

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035143618

Artikelnummer

GEWGWD3556

Herstellernummer

GWD3556

Hersteller

GEW

Ausführung:

Baugruppenträger

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Farbe:

sonstige

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie