Startseite

GEWISS - GEWGWD3539 KIT MSX/E/M1600 600X700 VERT FISSO MRD - GWD3539

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3539 KIT MSX/E/M1600 600X700 VERT FISSO MRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Baugruppenträger

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035060991

Artikelnummer

GEWGWD3539

Herstellernummer

GWD3539

Hersteller

GEW

Ausführung:

Baugruppenträger

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie