Startseite

GEWISS - GEWGWD3526 KIT MSX/E/M1000 850X600 VERT FISSO - GWD3526

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3526 KIT MSX/E/M1000 850X600 VERT FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Baugruppenträger

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035060946

Artikelnummer

GEWGWD3526

Herstellernummer

GWD3526

Hersteller

GEW

Ausführung:

Baugruppenträger

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie