GEWISS - GEWGWD3524 KIT MSX/E160-250 850X300 VERT FISSO - GWD3524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8034035060618
Artikelnummer
GEWGWD3524
Herstellernummer
GWD3524
Hersteller
GEW
Ausführung:
Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


