GEWISS - GEWGWD3521 KIT MSX/E/M1250 600X700 VERT FISSO - GWD3521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8034035060922
Artikelnummer
GEWGWD3521
Herstellernummer
GWD3521
Hersteller
GEW
Ausführung:
Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


