Startseite

GEWISS - GEWGWD3518 KIT MSX/E160-250 600X300 VERT FISSO - GWD3518

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3518 KIT MSX/E160-250 600X300 VERT FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Baugruppenträger

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035060588

Artikelnummer

GEWGWD3518

Herstellernummer

GWD3518

Hersteller

GEW

Ausführung:

Baugruppenträger

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie