GEWISS - GEWGWD3508 KIT MSX/E/M1600 600X400 ORIZ FISSO - GWD3508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8034035060878
Artikelnummer
GEWGWD3508
Herstellernummer
GWD3508
Hersteller
GEW
Ausführung:
Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


