Startseite

GEWISS - GEWGWD3344 QDX PIASTRA DI FONDO 850X800 - GWD3344

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3344 QDX PIASTRA DI FONDO 850X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 850 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035052361

Artikelnummer

GEWGWD3344

Herstellernummer

GWD3344

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

800 mm

Breite:

850 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie