GEWISS - GEWGWD3339 QDX PIASTRA DI FONDO 600X800 - GWD3339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
92 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035052316
Artikelnummer
GEWGWD3339
Herstellernummer
GWD3339
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


